text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło przelotowe Bosch 55 x 450 x 600 mm


Numer artykułu 5V562571
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 450
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 600
Średnica wiertła (mm) 55
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 450
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Through Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5V562571
EAN 3165140021975
UBB 500648696424
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 1618596457
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.