text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Metabo HSS-R 3,5 x 70 mm 10 sztuk

Numer artykułu 6K354212
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 39
Nadaje się do stali Tak

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 3.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 39
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Metabo

Opis

Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.

Numery artykułów

Numer artykułu 6K354212
EAN 4007430067357
UBB 500662604692
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 627725000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.