text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Metabo HSS-R 3,0 x 61 mm 10 sztuk

Numer artykułu 5W414390
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Średnica (mm) 3 - 3
Całkowita liczba narzędzi 10
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy

Specyfikacje

System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Średnica (mm) 3 - 3
Całkowita liczba narzędzi 10
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Liczba wierteł do metali nieżelaznych 10
Liczba wierteł do stali 10
Marka Metabo

Opis

Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.

Numery artykułów

Numer artykułu 5W414390
EAN 4007430067302
UBB 500662603603
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 627720000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.