text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wiertło Fischer fzub 14x80 zykon


Specjalne wiertło do wykonywania podcięć w betonie do obróbki kotew Zykon FZA, FZA-I i FZEA. Wiertło z płytką oporową i przegubem do szybkiego, zgodnego z normami wykonywania stożkowych otworów podciętych.

Numer artykułu 60629FIS
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 80
Średnica wiertła (mm) 14
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Fischer
Do typu FZA 14 x 80 M10 D/20
Waga na sztukę (g) 255.8
Kod towaru 82075030

Opis

Specjalne wiertło do wykonywania podcięć w betonie do obróbki kotew Zykon FZA, FZA-I i FZEA. Wiertło z płytką oporową i przegubem do szybkiego, zgodnego z normami wykonywania stożkowych otworów podciętych.

Numery artykułów

Numer artykułu 60629FIS
EAN 4006209606292
UBB 500616765607
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 60629
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.