text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do warg i ostróg Milwaukee 20 x 200 mm


Numer artykułu 8U354085
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 130
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Średnica wiertła (mm) 20
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 130
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8U354085
EAN 4002395331451
UBB 500513757103
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932363666
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.