text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do odsysania pyłu Milwaukee 30 x 900


Faster and more efficient drilling due to effective dust removal.Efficient drilling without dust for a safer and cleaner working environment.Active drill head cooling for longer service life.4-cutter design prevents the drill from jamming in the reinforcement.Accurate concentricity and high dimensional precision when drilling, PGM-compliant.Universal co

Numer artykułu 3D677122
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 700
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 900
Średnica wiertła (mm) 30
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 700
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Opis

Faster and more efficient drilling due to effective dust removal.Efficient drilling without dust for a safer and cleaner working environment.Active drill head cooling for longer service life.4-cutter design prevents the drill from jamming in the reinforcement.Accurate concentricity and high dimensional precision when drilling, PGM-compliant.Universal connection for all hoovers with hose diameter 32-38 mm

Translated with DeepL.com (free version)

Numery artykułów

Numer artykułu 3D677122
EAN 4058546002626
UBB 500654628923
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932459296
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.