text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do metalu Milwaukee 8 x 117 x 75 mm 5 sztuk


Numer artykułu 2T765927
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Opakowanie Sprawa
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Średnica (mm) 8 - 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8
Opakowanie Sprawa
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Średnica (mm) 8 - 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 5
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2T765927
EAN 4002395370542
UBB 500513683358
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932352395
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.