text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do metalu Milwaukee 12 x 205 x 134 mm 5 sztuk


Numer artykułu 2O496492
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 134
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 205
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 134
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2O496492
EAN 4002395380046
UBB 500513685742
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932430343
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.