text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do korpusów Bosch czarne 6,5 x 31 x 70 mm


Numer artykułu 7B184412
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 31
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 6.5
Średnica wału (mm) 6.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 31
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Body Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7B184412
EAN 3165140100199
UBB 500648759792
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608597252
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.