text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do betonu Bosch Niebieskie 6,5 x 50 x 100


Numer artykułu 8R988423
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Średnica wiertła (mm) 6.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8R988423
EAN 3165140690386
UBB 500648836194
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608588147
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.