text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do betonu Bosch Cyl-3 srebrnoszare 8 x 120 mm

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 7.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 120
Średnica wiertła (mm) 8
Średnica wału (mm) 7.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu B4966.080.120
EAN 3165140186759
UBB 500577121220
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597663

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.