text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wiertło diamentowe Bosch GDB 350 GDB 350 WE


Numer artykułu 8R614124
Szerokość 142
Wysokość 167
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 534
Nominalny pobór mocy (W) 3200
Masa maszyny (kg) 11.9
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 1250
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 142
Wysokość 167
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 534
Nominalny pobór mocy (W) 3200
Masa maszyny (kg) 11.9
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 1250
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na mokro w betonie bez odsysania (mm) 350
Marka Bosch
Kod towaru 84672199
O (max.) GDB 350 WE
Type Diamond Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 8R614124
EAN 3165140799317
UBB 500512652347
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 0601189900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.