text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło diamentowe Bosch 70 x 35 mm


Numer artykułu 1M073232
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 70
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 35
Średnica wiertła (mm) 70
Średnica wału (mm) 70
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1M073232
EAN 3165140577847
UBB 500648496288
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608587132
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.