text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło diamentowe Bosch 57 x 35 mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Numer artykułu 0M495752
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 57
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 35
Średnica wiertła (mm) 57
Średnica wału (mm) 57
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Opis

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Numery artykułów

Numer artykułu 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608587127
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.