Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
0X565277
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
Wiertło centrujące do mansard A205 DIN 333 A HSS TiN 1,25 x 3,15 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X565277
Całkowita długość (mm)
31.5
Średnica wału (mm)
3.15
Średnica nominalna (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS
Marka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
31.5
Średnica wału (mm)
3.15
Średnica nominalna (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS
Marka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X565277
EAN
7320760030974
UBB
500629617225
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
A2051.25X3.15