text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wiertło centrujące do lukarn A205 DIN 333 A HSS TiN 5,00 x 12,50 mm


Numer artykułu 3W484484
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica nominalna (mm) 5
Materiał do cięcia HSS
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
Type Center Drill Bit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica nominalna (mm) 5
Materiał do cięcia HSS
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
Type Center Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3W484484
EAN 7320760031032
UBB 500629629022
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A2055.0X12.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.