text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło centrujące Bosch ECO 120 mm


Wiertło centrujące HSS-Co 120, Wiertło centrujące HSS-Co do otwornic o średnicy cięcia 60 mm, z chwytem sześciokątnym 1/4", kąt wierzchołkowy 135°, szlif krzyżowy

Numer artykułu B4957.584.843
Całkowita długość (mm) 120
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 120
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 28
Type Center Drill Bit

Opis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numery artykułów

Numer artykułu B4957.584.843
EAN 3165140414609
UBB 500504121426
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr 2608584843
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.