text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch srebrnoszare 8 x 80 x 120 mm


Numer artykułu 9J769187
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 7.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 120
Średnica wiertła (mm) 8
Średnica wału (mm) 7.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9J769187
EAN 3165140187312
UBB 500648867868
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608597719
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.