Wkrętaki, bity & klucze
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Zestawy bitów
9L017854
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
Wiertło Bosch do plastiku/metalu/metalu nieżelaznego 3,2 mm HSS 3 mm trzpień cylindryczny 65 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Pełny opis
Numer artykułu
9L017854
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
3.2
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
36
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wiertła (mm)
3.2
Średnica wału (mm)
3.2
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do betonu
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Odpowiedni do kamienia
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Nie
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
9L017854
EAN
3165140382250
UBB
500699338728
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
2609255039