text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wiertło Bosch do drewna 2609255146


Numer artykułu 8C011870
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6.35
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 21
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 67
Średnica wiertła (mm) 2
Średnica wału (mm) 6.35
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 21
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru
Type Brad Point Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8C011870
EAN 3165140713375
UBB 500699359351
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255146
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.