text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wiertło Bosch czarne 18 x 400 mm


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 18
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.302
Kod towaru 82075060
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu B4984.180.400
EAN 3165140059466
UBB 500577127268
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608596340

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.