text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch czarne 16 x 600 mm


Numer artykułu 2E628328
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 600
Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2E628328
EAN 3165140104012
UBB 500512681395
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608597407
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.