text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch 7 x 360 x 450 mm


Artikelnummer 4H258899
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 385
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 450
Średnica wiertła (mm) 7
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 385
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075060
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4H258899
EAN 3165140488846
UBB 500512700773
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608585714
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.