Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Wiertła do drewna
1X980047
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
Wiertło Bosch 25 x 160 x 235 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1X980047
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm)
170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
235
Średnica wiertła (mm)
25
System mocowania
Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm)
170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do betonu
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Nie
Z szybką blokadą
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Auger Bit is ideal for fast drilling-accuracy when producing through-holes, pre-drilling for rafter nails and drilling deep dowel holes in wood. The heavy-duty self-feeding tip pulls the bit through completely, which allows for quick and effortless precision-drilling. Straight holes and a high chip removal rate and increased speed are made possible by the bit's optimised low-friction flute geometry with a solid centre. Its optimised scoring spur and precision-ground main cutting edge produce accurate holes. It is ideal for use in the ancillary building trades, for carpenters and roofers, and is suitable for soft and hard wood
Numery artykułów
Numer artykułu
1X980047
EAN
3165140183444
UBB
500512696401
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
2608597635