text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wiertło Bahco HSS-R pomarańczowe 2,50


Numer artykułu 6D545098
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Średnica (mm) 2.5 - 2.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wiertła (mm) 2.5
Średnica wału (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Średnica (mm) 2.5 - 2.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 2
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Liczba wierteł do stali 2

Numery artykułów

Numer artykułu 6D545098
EAN 7314150394241
UBB 500702504076
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4415-2.50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.