text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bahco HSS-R pomarańczowe 1,50


Numer artykułu 4U812945
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 1.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Średnica (mm) 1.5 - 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 40
Średnica wiertła (mm) 1.5
Średnica wału (mm) 1.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Średnica (mm) 1.5 - 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 2
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Liczba wierteł do stali 2
Marka Bahco
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4U812945
EAN 7314150394227
UBB 500702502823
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4415-1.50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.