text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bahco HSS-G pomarańczowe 2,00


Numer artykułu 9P084428
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Opakowanie Karton)
Średnica wału (mm) 2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 24
Średnica (mm) 2 - 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 49
Średnica wiertła (mm) 2
Opakowanie Karton)
Średnica wału (mm) 2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 24
Średnica (mm) 2 - 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 10
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Liczba wierteł do stali 10
Marka Bahco
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9P084428
EAN 7314150372140
UBB 500702384289
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4513-2.00-10P
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.