text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertła pełnowęglikowe MILWAUKEE 10,2 P1M


Numer artykułu 0K901521
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 10.2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0K901521
EAN 4058546287696
UBB 500573739173
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4932471141
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.