Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
58141FIS
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
Wiązka kablowa Fischer sha ms
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
58141FIS
Length
Odpowiedni dla integralności obwodu
Nie
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g)
3.956
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
27 mm
Odpowiedni dla integralności obwodu
Nie
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g)
3.956
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58141FIS
EAN
4006209581414
UBB
500616761077
UNSPSC
31162905
Artykuł producenta nr
58141