text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiązka kablowa Fischer sha kp


Wiązka kablowa fischer SHA KB umożliwia łatwe połączenie dwóch wiązek kablowych fischer SHA za pomocą tylko jednego punktu mocowania.

Numer artykułu 58142FIS
Odpowiedni dla integralności obwodu Nie
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 3.794
Kod towaru 3926909790
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla integralności obwodu Nie
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 3.794
Kod towaru 3926909790

Opis

Wiązka kablowa fischer SHA KB umożliwia łatwe połączenie dwóch wiązek kablowych fischer SHA za pomocą tylko jednego punktu mocowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 58142FIS
EAN 4006209581421
UBB 500616761150
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58142
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.