text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiązka kablowa Fischer sha 30


Wiązka kablowa fischer SHA to ekonomiczne rozwiązanie do montażu wiązek kabli elektrycznych. Dzięki mechanizmowi zamykania wiązkę kablową można łatwo otwierać i zamykać. Wiązkę kablową można zamocować za pomocą podstawy montażowej z mocowaniem zatrzaskowym SF plus MS w betonie i cegle pełnej wykonanej z pumeksu i wapna piaskowego lub za pomocą wtyczki i

Numer artykułu 58140FIS
Length
Odpowiednie dla liczby kabli NYM 3x1,5 30
Wersja ognioodporna Nie
Odpowiedni dla integralności obwodu Nie
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 59 mm
Odpowiednie dla liczby kabli NYM 3x1,5 30
Wersja ognioodporna Nie
Odpowiedni dla integralności obwodu Nie
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 57.9

Opis

Wiązka kablowa fischer SHA to ekonomiczne rozwiązanie do montażu wiązek kabli elektrycznych. Dzięki mechanizmowi zamykania wiązkę kablową można łatwo otwierać i zamykać. Wiązkę kablową można zamocować za pomocą podstawy montażowej z mocowaniem zatrzaskowym SF plus MS w betonie i cegle pełnej wykonanej z pumeksu i wapna piaskowego lub za pomocą wtyczki i śruby. W celu zapewnienia szybkiej i ekonomicznej instalacji, podstawy instalacyjne można łączyć ze sobą za pomocą elementu łączącego SHA KP.

Numery artykułów

Numer artykułu 58140FIS
EAN 4006209581407
UBB 500616760996
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.