Odkurzacze & dmuchawy
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
0Y910965
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
Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Y910965
Szerokość
400
Wysokość
640
Głębokość
400
Pojemność zbiornika (l)
16
Długość kabla (m)
8.5
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
10.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
400
Wysokość
640
Głębokość
400
Pojemność zbiornika (l)
16
Długość kabla (m)
8.5
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
10.4
Regulacja mocy odkurzania
Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej
71.2
Napięcie
230 - 230
Kolor podstawowy
Inny
Maks. podciśnienie (mbar)
238
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
55.55
Częstotliwość
50 Hz
Długość węża ssącego (m)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Y910965
EAN
4036351216704
UBB
500573934360
UNSPSC
47121604
Artykuł producenta nr
7001120