Odkurzacze & dmuchawy
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
5M515375
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
Wet and dry vacuum cleaner NT 50/2 Me Classic Edition max. 2300 W 2 x 3180 l/min KÄRCHER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5M515375
Szerokość
580
Wysokość
850
Głębokość
510
Pojemność zbiornika (l)
50
Długość kabla (m)
7.5
Nominalny pobór mocy (W)
2300
Masa maszyny (kg)
17.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
580
Wysokość
850
Głębokość
510
Pojemność zbiornika (l)
50
Długość kabla (m)
7.5
Nominalny pobór mocy (W)
2300
Masa maszyny (kg)
17.5
Regulacja mocy odkurzania
Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej
76
Kolor podstawowy
Inny
Maks. podciśnienie (mbar)
225
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
53
Możliwość użycia worka na kurz
No
Marka
Kärcher
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5M515375
EAN
4054278070650
UBB
500582501895
UNSPSC
47121604
Artykuł producenta nr
1.667-030.0