text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Numer artykułu 9U430291
Szerokość 560
Wysokość 580
Głębokość 370
Pojemność zbiornika (l) 30
Długość kabla (m) 7.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 560
Wysokość 580
Głębokość 370
Pojemność zbiornika (l) 30
Długość kabla (m) 7.5
Wersja antystatyczna Tak
Nominalny pobór mocy (W) 1380
Masa maszyny (kg) 13.5
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 69
Napięcie 220 - 240
Kolor podstawowy Szare
Maks. podciśnienie (mbar) 254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s) 74
Częstotliwość 50/60 Hz
Długość węża ssącego (m) 2.5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Marka Kärcher
Kod towaru 85081900

Opis

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Numery artykułów

Numer artykułu 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Artykuł producenta nr 4687212012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.