text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wet and dry vacuum cleaner eCraft PL-1422 EWR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Numer artykułu 2V878642
Szerokość 380
Wysokość 505
Głębokość 370
Pojemność zbiornika (l) 22
Długość kabla (m) 6
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 380
Wysokość 505
Głębokość 370
Pojemność zbiornika (l) 22
Długość kabla (m) 6
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 6.3
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 72
Napięcie 230 - 230
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 255
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s) 71
Częstotliwość 50 Hz
Długość węża ssącego (m) 2.5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Marka Starmix
Kod towaru 85081900

Numery artykułów

Numer artykułu 2V878642
EAN 4011240102566
UBB 500581623682
UNSPSC 47121604
Artykuł producenta nr 4000897144
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.