Odkurzacze & dmuchawy
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
9U656294
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
Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9U656294
Szerokość
457
Wysokość
535
Głębokość
400
Pojemność zbiornika (l)
25
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
11.7
Regulacja mocy odkurzania
Elektroniczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
457
Wysokość
535
Głębokość
400
Pojemność zbiornika (l)
25
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
11.7
Regulacja mocy odkurzania
Elektroniczny
Napięcie
230 - 230
Kolor podstawowy
Inny
Maks. podciśnienie (mbar)
270
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
73
Częstotliwość
50/60 Hz
Długość węża ssącego (m)
5
Możliwość użycia worka na kurz
No
Z automatycznym czyszczeniem filtra
Tak
Marka
Eibenstock
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9U656294
EAN
4026851013170
UBB
500583959688
UNSPSC
47121604
Artykuł producenta nr
4000897044