Odkurzacze & dmuchawy
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
3L392814
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
Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 L NILFISK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3L392814
Szerokość
385
Wysokość
505
Głębokość
375
Pojemność zbiornika (l)
20
Długość kabla (m)
5
Nominalny pobór mocy (W)
1250
Masa maszyny (kg)
7.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
385
Wysokość
505
Głębokość
375
Pojemność zbiornika (l)
20
Długość kabla (m)
5
Nominalny pobór mocy (W)
1250
Masa maszyny (kg)
7.5
Regulacja mocy odkurzania
Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej
64
Kolor podstawowy
Brązowy
Maks. podciśnienie (mbar)
210
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
60
Marka
Nilfisk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3L392814
EAN
5711145158833
UBB
500581779450
UNSPSC
47121604
Artykuł producenta nr
107406600