text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wera Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 6000 Joker SW 11X165


6000 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker, 11 x 165 mmPremium metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką firmy Wera: Wszystko, co potrafi klucz płaski, a nawet więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja kluczy oczkowych z grzechotką. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce n

Numer artykułu 81950.110.001
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 165
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 11
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 11
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 25
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 22
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.3
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7.5
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 6000 Joker

Opis

6000 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker, 11 x 165 mmPremium metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką firmy Wera: Wszystko, co potrafi klucz płaski, a nawet więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja kluczy oczkowych z grzechotką. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce na otwartym końcu, która zmniejsza ryzyko zgubienia śrub i nasadek. Dzięki bardzo twardym zębom wymienna metalowa płytka w otwartym końcu zabezpiecza śruby i nasadki oraz zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria z podwójnym sześciokątem zapewnia pewne połączenie z wkrętem lub śrubą, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° po stronie otwartej pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Mechanizm zapadkowy po stronie pierścienia z wyjątkowo drobnym uzębieniem 80 zębów zapewnia elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Specjalnie zaprojektowana geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 81950.110.001
EAN 4013288167316
UBB 500619992364
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 05073271001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.