text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® ES długość 250 mm szerokość zacisku 42 mm polerowane


KNIPEX Cobra® ES Idealny do serwisowania, konserwacji i naprawy sprzętu w przemyśle motoryzacyjnym i ogólnym. Długie, wąskie szczęki. Szczególnie dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki bardzo wąskiej konstrukcji głowicy i obszaru złącza. Pewny chwyt również na płaskim materiale dzięki trzypunktowemu podparciu. Przycisk do regulacji na obrabianym

Numer artykułu K1087.051.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 42
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 42
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

KNIPEX Cobra® ES Idealny do serwisowania, konserwacji i naprawy sprzętu w przemyśle motoryzacyjnym i ogólnym. Długie, wąskie szczęki. Szczególnie dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki bardzo wąskiej konstrukcji głowicy i obszaru złącza. Pewny chwyt również na płaskim materiale dzięki trzypunktowemu podparciu. Przycisk do regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujący się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne blokowanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Korzystne działanie dźwigni: optymalne przenoszenie siły. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. - Pozycje regulacji: 19- Możliwości dla nakrętek: Ø 1 1/4 cala- Pojemność dla nakrętek: 34 mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 32mm- maks. szerokość otworu równoległego: 37mm- maks. głębokość chwytania: 42mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.051.250
EAN 4003773061267
UBB 500505718972
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 51 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.