text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw wkrętaków płaskich/Phillips/kwadratowych/Torx 11-częściowy


Kraftform XXL 3, 11 sztuk 2x 932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 2x 350 PH Wkrętak do wkrętów krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1,2x6,5x150 mm 2x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 368 Wkrętak do wkrętów z gniazdem kwadratowym: # 1x80 mm, # 2x100 mm 2x 160 i

Numer artykułu 8D863954
Izolowany Tak
Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 7
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 11
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera

Opis

Kraftform XXL 3, 11 sztuk 2x 932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 2x 350 PH Wkrętak do wkrętów krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1,2x6,5x150 mm 2x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 368 Wkrętak do wkrętów z gniazdem kwadratowym: # 1x80 mm, # 2x100 mm 2x 160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Stojak na wkrętaki Kraftform: 190 x 50 mm11-częściowy zestaw wkrętaków uniwersalnych. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Częściowo z Lasertip: Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie chropowate dzięki wiązkom lasera. Ta chropowata powierzchnia dosłownie wgryza się w łeb śruby. Dzięki temu przypadkowe wysunięcie się narzędzia należy już do przeszłości. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 8D863954
EAN 4013288182388
UBB 500643557829
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05347106001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.