text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw wkrętaków KK F 1 35-częściowy


Zestaw narzędzi do wkręcania Kraftform Kompakt F 1 do montażu okien, 36 elementów 1x 393 S Wkrętak do wkrętów płaskich extra slim z elastycznym trzonem: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Wkrętak do wkrętów płaskich: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Grzechotka z końcówką : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą si

Numer artykułu 0X262757
Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 1
Liczba kluczy nasadowych 4
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 35
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 5
Liczba kluczy nastawnych 1
Liczba wkładek do bitów 14
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
O (max.) F 1
Type Tool Set

Opis

Zestaw narzędzi do wkręcania Kraftform Kompakt F 1 do montażu okien, 36 elementów 1x 393 S Wkrętak do wkrętów płaskich extra slim z elastycznym trzonem: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Wkrętak do wkrętów płaskich: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Grzechotka z końcówką : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, krótka, 1/4",: 1/4", x 75 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasadka: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Bity TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm 6x 840/4 Z bity: 2x50 mm, 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metryczne: 2x101 mm, 2.5x112 mm 3x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metryczne, z funkcją przytrzymywania: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm 6x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour z funkcją przytrzymywania, długie: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm 1x 6004 Joker S klucz samonastawny: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmKompaktowy zestaw wkrętaków Wera z 36 najważniejszymi narzędziami do budowy okien.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X262757
EAN 4013288217721
UBB 500717099716
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05134013001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.