text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw wkrętaków 335/350/355/4 335/350/355/4 4 szt.


335/350/355/4 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Lasertip z grotami o długości 200 mm, 4 sztuki 1x 350 PH Wkrętak do śrub krzyżakowych: PH 2 x 200 mm 2x 355 PZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm 1x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1 x 5,5 x 200 mm4-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą przyjemną, ergonomiczną

Numer artykułu 7K355022
Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 1
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 1
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 4
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
O (max.) 335/350/355/4
Type Screwdriver Set

Opis

335/350/355/4 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Lasertip z grotami o długości 200 mm, 4 sztuki 1x 350 PH Wkrętak do śrub krzyżakowych: PH 2 x 200 mm 2x 355 PZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm 1x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1 x 5,5 x 200 mm4-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę, która zapobiega powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. ",Take it easy", Tool Finder z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7K355022
EAN 4013288117397
UBB 500686602292
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05347736002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.