text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Zestaw wkrętaków 3334/3355/6 3334/3335/3355/6 6 sztuk


3334/3355/6 Zestaw wkrętaków, nierdzewny i stojak, 6 sztuk 2x 3355 PZ Wkrętak do śrub Pozidriv, nierdzewny: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, nierdzewny: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, nierdzewny: 1,2 x 6,5 x 150 mmWysokiej jakości zestaw wkrętaków Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób jej wysunięciu. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wyszukiwarka narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Zawiera praktyczny stojak do uporządkowanego przechowywania wkrętaków.

Numer artykułu 81991.032.061
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 658
Kod towaru 8205400000
O (max.) 3355/6
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Opis

3334/3355/6 Zestaw wkrętaków, nierdzewny i stojak, 6 sztuk 2x 3355 PZ Wkrętak do śrub Pozidriv, nierdzewny: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, nierdzewny: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, nierdzewny: 1,2 x 6,5 x 150 mmWysokiej jakości zestaw wkrętaków Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób jej wysunięciu. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wyszukiwarka narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Zawiera praktyczny stojak do uporządkowanego przechowywania wkrętaków.

Numery artykułów

Numer artykułu 81991.032.061
EAN 4013288111395
UBB 500511588195
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05032061001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.