text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw wierteł do metalu 848/851/867/19 19 szt.


848/851/867/19 Zestaw wierteł krętych do metalu, 19 elementów 1x 888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 848 Wiertła kręte do metalu HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 4,2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX

Numer artykułu 6C188092
Opakowanie Plecak
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Średnica (mm) 3 - 8
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Średnica (mm) 3 - 8
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 6
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 19
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 12
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Materiał do cięcia HSS
Marka Wera
Type Twist Drill Bit and Bit Set

Opis

848/851/867/19 Zestaw wierteł krętych do metalu, 19 elementów 1x 888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 848 Wiertła kręte do metalu HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 4,2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm19-częściowy zestaw wierteł i bitów krętych do metalu. Wysokiej jakości wiertła kręte do metalu do precyzyjnego wiercenia w metalu. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia dużą trwałość. Bardzo dobra współosiowość. Sześciokątny trzon zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy. Wytrzymałe, lepkie końcówki do uniwersalnych zastosowań. Napęd: sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3. W zestawie wytrzymały pokrowiec na pasek do bezpiecznego przechowywania.

Numery artykułów

Numer artykułu 6C188092
EAN 4013288111654
UBB 500643625642
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 05104652001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.