text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw nasadek do paska C głęboki 1 6 szt.


Belt C Deep 1 zestaw nasadek, napęd 1/2",, 6 sztuk 6x 8790 HMC Głębokie nasadki z napędem 1/2",: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Pas C (pas tekstylny), 6 lokalizacji, nieobciążony: 45 x 275 mm 1x Taśma z zapięciem rzepowym 30: 30 x 200 mmWytrzymała taśma tekstylna o typowej konstrukcji Wera z 6 długimi wkładkami ½", z gniaz

Numer artykułu 3A405646
Ochrona powierzchni Inny
Opakowanie Plecak
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Opakowanie Plecak
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Całkowita liczba narzędzi 6
Z przegubem Nie
Liczba gniazd sześciokątnych 6
Dla wkrętarki udarowej Nie
Z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Socket Spanner Set

Opis

Belt C Deep 1 zestaw nasadek, napęd 1/2",, 6 sztuk 6x 8790 HMC Głębokie nasadki z napędem 1/2",: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Pas C (pas tekstylny), 6 lokalizacji, nieobciążony: 45 x 275 mm 1x Taśma z zapięciem rzepowym 30: 30 x 200 mmWytrzymała taśma tekstylna o typowej konstrukcji Wera z 6 długimi wkładkami ½", z gniazdem ręcznym i maszynowym (nieudarowym) w ograniczonej przestrzeni. Płynniejszy mechanizm obrotowy zapewnia pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie nasadek. Zawiera karabińczyk do mocowania do szlufek paska lub torby. Z podłożem z włókniny i rzepami do łatwego mocowania np. na ścianie, półce, wózku warsztatowym lub systemie transportu narzędzi Wera 2go. Długie ½",ręczne i mechaniczne wkładki do kluczy nasadowych (ISO 2725 część 3) firmy Wera do użytku w pracy ręcznej i maszynowej (bez uderzeń), nawet przy nisko położonych wkrętakach i wystających prętach gwintowanych. Z systemem wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego zlokalizowania wymaganego narzędzia. Łatwy do uchwycenia nawet tłustymi dłońmi. Sześciokątny profil i rowek do chwytania kulek. Sześciokątny profil umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie śrub lub łbów śrub niż podwójny profil sześciokątny. Grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie podwójnego profilu sześciokątnego jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach, dzięki ich małemu kątowi powrotu. Do zewnętrznych śrub sześciokątnych i nasadek.

Numery artykułów

Numer artykułu 3A405646
EAN 4013288210708
UBB 500713654779
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004565001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.