text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw nasadek do paska B, 8-zwojowe, rozłączne 275 x 45 mm


Pas B (pas tekstylny), 8-pozycyjny, niezaładowany 1x Pas B (pas tekstylny), 8-pozycyjny, niezaładowany: 45 x 275 mm 1x Taśma rzepowa 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny na 8 nasadek/bitów (3/8",) zajmujący minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne dopasowanie i łatwe wyjmowan

Numer artykułu 0R869788
Długość (mm) 275
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Wera
Type Socket Rail Belt
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 275
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Wera
Type Socket Rail Belt

Opis

Pas B (pas tekstylny), 8-pozycyjny, niezaładowany 1x Pas B (pas tekstylny), 8-pozycyjny, niezaładowany: 45 x 275 mm 1x Taśma rzepowa 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny na 8 nasadek/bitów (3/8",) zajmujący minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne dopasowanie i łatwe wyjmowanie nasadek. W zestawie karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki lub kieszeni.Dostarczany z włókninową stroną spodnią i paskami na rzepy do łatwego mocowania np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numery artykułów

Numer artykułu 0R869788
EAN 4013288195005
UBB 500686656405
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003980001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.