text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw nasadek Belt A Imperial 1 9 sztuk


Zestaw nasadek Zyklop In-Hex-Plus z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 9 sztuk 3x 8740 Zestaw nasadek Zyklop, napęd 1/4",: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A Zestaw nasadek Zyklop HF z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 9 loka

Numer artykułu 4P241149
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 9
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 9
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 9
Marka Wera

Opis

Zestaw nasadek Zyklop In-Hex-Plus z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 9 sztuk 3x 8740 Zestaw nasadek Zyklop, napęd 1/4",: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A Zestaw nasadek Zyklop HF z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 9 lokalizacji, nieobciążony: 39 x 238 mm 1x Taśma z zapięciem rzepowym 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 8 gniazdami bitów in-hex zajmuje minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne mocowanie i łatwe wyjmowanie nasadek. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Dostarczany z rewersem z włókniny i paskami z haczykami i pętelkami do łatwego mocowania, np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numery artykułów

Numer artykułu 4P241149
EAN 4013288194992
UBB 500686595280
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003884001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.