text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw nasadek 8100 SC 10 28 sztuk


8100 SC 10 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 1/2",, calowy, 28 sztuk 1x 8003 C Metalowa grzechotka Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop nasadki z napędem 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 2

Numer artykułu 6H458228
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Tool Set

Opis

8100 SC 10 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 1/2",, calowy, 28 sztuk 1x 8003 C Metalowa grzechotka Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop nasadki z napędem 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adapter do bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bity Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Bity TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bity: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmNiezwykle kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 6H458228
EAN 4013288173966
UBB 500643580672
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05004080001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.