text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw nasadek 8100 SB 4 38 sztuk


8100 SB 4 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 3/8",, calowy, 38 części 1x 8000 B Grzechotka Zyklop Speed z napędem 3/8",: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Rękoje

Numer artykułu 7Y775940
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 12
Całkowita liczba narzędzi 38
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 12
Całkowita liczba narzędzi 38
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Tool Set

Opis

8100 SB 4 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 3/8",, calowy, 38 części 1x 8000 B Grzechotka Zyklop Speed z napędem 3/8",: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Rękojeść przesuwna Zyklop, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Przedłużka chybotliwa Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Przegub uniwersalny Zyklop, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, short, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, długa, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 1x 800/1 Z bity: 1 x 5,5 x 25 mm 7x 840/1 bity Z: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm38-elementowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 3/8". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 3/8", oraz adapterów 3/8", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 12 imperialnych nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją do swobodnego obracania, 1 uchwyt T, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 przegub uniwersalny, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 19 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y775940
EAN 4013288121165
UBB 500643579450
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003596001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.