text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw nasadek 8100 SA 10 28 szt.


8100 SA 10 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 1/4",, calowy, 28 sztuk 1x 8003 A Metalowa grzechotka Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm

Numer artykułu 4S222693
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Tool Set

Opis

8100 SA 10 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 1/4",, calowy, 28 sztuk 1x 8003 A Metalowa grzechotka Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bity Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Bity Z: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mmNiezwykle kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niska waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 4S222693
EAN 4013288173904
UBB 500643578874
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05004020001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.